※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 運搬機器
三商の 運搬台車
三商の コンテナ台車
オリコン用キャリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42709267
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
折タタミコンテナー専用のキャリーです。
キャリーの周囲に立ち上がりがあり、コンテナーのずれを防止します。各メーカーの業務用オリコンに使用できます。
キャスター径(Φmm)
75
積載荷重(kg)
120
種別
55〜76L用
外寸法(mm)
650×440×134
材質
本体:PP、キャスター:エラストマー