※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42709554
品番
7/16-20×1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
7/16
材質
ステンレス
長さ(mm)
-
山数
20
寸法H(mm)
7
頭部形状
六角
寸法b(mm)
16
寸法S(inch)
1-1/4
長さ(inch)
1/2
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42709554
7/16-20×1/2
42783343
7/16-20×1/2
六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました