※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
42709667
品番
1/2-20×3"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
1/2
材質
ステンレス
長さ(mm)
-
山数
20
寸法H(mm)
8
頭部形状
六角
寸法b(mm)
19
寸法S(inch)
1-3/8
長さ(inch)
3
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)