※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 細目G-5(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
42709764
品番
5/8-18×2"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
5/8
材質
ステンレス
長さ(mm)
-
山数
18
寸法H(mm)
10
頭部形状
六角
寸法b(mm)
23.5
寸法S(inch)
1-5/8
長さ(inch)
2
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42709764
5/8-18×2"
42783553
5/8-18×2"
六角ボルト ユニファイねじ 細目(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました