※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全118種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42710211
品番
1/4-20×3"
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
長さ(inch)
3
山数
20
寸法H(mm)
4
頭部形状
六角
寸法b(mm)
11
寸法S(inch)
7/8
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)