※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16-18×2"1/4 六角ボルト ユニファイ 並目G-5(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42710324 5/16-18×2"1/4 六角ボルト ユニファイ 並目G-5(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42710324

六角ボルト ユニファイ 並目G-5(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 42710324 品番 5/16-18×2"1/4
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
種別- ねじの呼び5/16 材質ステンレス 長さ(inch)2-1/4 山数18 寸法H(mm)5 頭部形状六角 寸法b(mm)12.5 寸法S(inch)1 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3027:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする