※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全118種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
42710963
品番
3/4-10×4"1/4
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
3/4
材質
ステンレス
長さ(inch)
4-1/4
山数
10
寸法H(mm)
12
頭部形状
六角
寸法b(mm)
28
寸法S(inch)
2
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)