※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
42711514
品番
1/4×32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/4
材質
鉄
長さ(mm)
32
山数
20
種別
全ねじ
寸法S(mm)
10
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4.5
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42711514
1/4×32
42785346
1/4×32
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/3価ホワイト)
大阪魂
1パック(13個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました