※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の ピペット台
ピペット台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42712198
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
メスピペットが30本、マイクロピペットが6本掛けられます。
上段・下段ともに丸板の高さは可変式。任意の高さに調整可能です。
材質
ABS
全高(mm)
430
使用可能径(Φ)
メスピペット:5〜10mm、マイクロピペット:13mm
台座寸法(mm)
100 ※Aの部分