※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ 左ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
注文コード
42712713
品番
M4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
約8.1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
2.8
ねじ山種類
メートル並目(左)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42712713
M4×15
42786125
M4×15
六角ボルト 全ねじ 左ねじ(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました