※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP製 三方ボールバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42713223 品番IMPB306
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。
耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。
左または右側から底側への二方流路切替用で、CLOSEにもできます。
左右の開放口を示すハンドルは、写真の位置より180°回転します(ストッパー付)。
接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。

穴径(Φmm)(プラグ)7.9 接続口(mm)[外径-内径]Φ11-7 適合チューブ内径(inch)3/8 適合チューブ内径(Φmm)9 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)81×74×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする