※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
ねじの呼び
M8
注文コード
42713413
品番
M8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42713413
M8×15
42786746
M8×15
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(8個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました