※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(SUS310S)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42714533
品番
M5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
SUS310S
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
約9.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
3.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42714533
M5×20
42787403
M5×20
六角ボルト 全ねじ(SUS310S)
大阪魂
1個
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました