※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(SUS310S)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
M8
注文コード
42714567
品番
M8×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
SUS310S
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42714567
M8×45
42787437
M8×45
六角ボルト 全ねじ(SUS310S)
大阪魂
1個
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました