※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスピルカップリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42716118 品番NS4D10004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,740
この商品は使用チューブ14種類から選べます 他の種類を見る

液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。
化学薬品耐久性があり丈夫です。
片手での着脱が可能です。

材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン 仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下 適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8") ねじオスねじ 使用圧力(MPa)真空〜0.84 使用温度(℃)0〜71 PT1/4"NPT 適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8") 潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする