※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
三商の 実験研究用配管材カップリング
ノンスピルカップリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用チューブ
9.5×6.4mm
注文コード
42716136
品番
NS4D13006
参考基準価格(税別)
¥133,870
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
使用チューブ
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。
化学薬品耐久性があり丈夫です。
片手での着脱が可能です。
材質
本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン
仕様
フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下
適合チューブ外径(Φmm)
9.5(3/8")
使用圧力(MPa)
真空〜0.84
使用温度(℃)
0〜71
使用チューブ
9.5×6.4mm
適合チューブ内径(Φmm)
3.2(1/8")から9.5(3/8")
潤滑剤
Krytox
(R)
PFPE(不活性)