※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ポリタンク/扁平缶
ポリ扁平缶 広口 1ツ口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42717089
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取手付の広口タイプで、液体の出入が容易です。
容量(L)
10
材質
本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
口内径(Φmm)
95.5
外寸法(mm)
323×141×H329