※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ポリタンク/扁平缶
ポリ正角缶 1ツ口
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42717274
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
正角形ですので並べやすく省スペースです。
容量(L)
10
色
白
高さ(mm)
300
口内径(Φmm)
43
胴寸(mm)
219×216
材質
本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE