※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ポリタンク/扁平缶
ポリ正角缶 1ツ口
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42717283
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
正角形ですので並べやすく省スペースです。
容量(L)
20
色
白
高さ(mm)
401
口内径(Φmm)
50
胴寸(mm)
274×274
材質
本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE