※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ポリタンク/扁平缶
ポリ扁平缶 1ツ口 グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42717317
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
光透過の少ないグレー缶は薬品の保存等に適しています。
容量(L)
10
材質
本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
高さ(mm)
310
口内径(Φmm)
42.7
胴寸(mm)
240×180