※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三商の ポリタンク/扁平缶
ポリ扁平缶 1ツ口 グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42717326
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
光透過の少ないグレー缶は薬品の保存等に適しています。
容量(L)
20
材質
本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
高さ(mm)
410
口内径(Φmm)
59
胴寸(mm)
340×186