※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ平角缶

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42717353 品番 C-1
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

2〜5Lは取手付で持ち運びに便利です。

容量(L)0.5 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LDPE 全高(mm)161 目盛 口内径(Φmm)17 口数1ツ口 中栓 取手 胴寸(mm)51×79
注意
※全高は本体のみの寸法になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
液体肥料の小分け販売の容器として
建設業・工事業

1Lの容器を20個単位で何度も購入しています。1Lでも目盛り付いており、便利だと思います。ただ、4月から1つ30円ほど値上がったので、☆一つマイナスです。レターパックプラスで発送していますが、液漏れがあったとの報告はありませんので、容器としては優秀です。

対象商品:
42717353
2025-07-19
用途:
液肥の小分け
建設業・工事業

2025.7頃から190円台でしたが200円台に値上がりました。でも、価格的には、他の商品よりも安価です。品物は、空の状態では、しっかりした感じを受けましたが、内容物を入れて1ケ月ほどすると、しもぶくれのような形にやや変形します。これが☆3の理由です。商品説明にはありませんが、100ml単位で目盛りがあり、便利だと思いますが、中蓋が外しずらく、満タン時には中蓋を外す時に内容物を溢してしまいます。

対象商品:
42717369
2024-10-27
用途:
機械のメンテナンス

お客からオイルの小分け販売を求められるので小分け用に購入、こう言うボトルは何気に安くないので色々探して1L用で安めのコチラにしました。送料を入れると他の物より安かったです。中栓も付いているので漏れも安心です、口も大きく無いので注ぎやすいと思います、なくなつたらリピートいたします。

対象商品:
42717387
2023-08-25
用途:
たこ焼きの生地を保管します。
たこ焼きのたこ吉 様 (飲食業)

取手がある程度の太さがあるので持ちやすく便利です。常に冷蔵庫から出し入れするので取手は重要な存在です。来月追加購入予定です。

対象商品:
42717378
2020-12-22
用途:
オイルの一時保管

注ぎ口が直径30mmほどだが、もう少し大きいともっと使い勝手が良い。容器に目盛りが付いているため容量確認がし易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする