※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径A、Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
ポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
注文コード42719407
品番SJ3160-5NFZF-C4
参考基準価格(税別)¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径・ポート管接続口径など68種類から選べます
他の種類を見る