※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 ポート管接続口径【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し) 注文コード42719452 品番SJ3160-5NFZ-L4
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は定格電圧・管接続口径・ポート管接続口径など68種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(L4) エルボ管継手 (上取出し) o4エルボ管継手 切換方式(1) 2位置シングル タイプケーブル接続タイプ ソレノイド数(-) シングル配線 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(N) マイナスコモン 配線方式(-)シングル配線 コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(F) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし ポート管接続口径【A・B】(L4)エルボ管継手(上取出し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする