※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コルク栓

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード42721133 品番No.11
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
規格圧搾 上径×下径×高さH(mm)33×30×24 公差(mm)±2
注意
※サイズによって、コルクをそのまま打ち抜いた天然コルク栓と、コルク粒を固めて作った圧搾コルク栓がございますが、部材が無くなり次第、天然コルクではなく圧搾コルクでのお届けとなりますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
社用
株式会社ポップコンサルタント 様

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
42721149
2020-08-10
用途:
アンティーク瓶の蓋
卸売・小売業

一応集成材ではなく無垢材でしたが、アズワンの方がよりナチュラル感がありアンティークには合います。ただ大きいサイズはこちらの方が安いのでコスパが良く、又利用させて頂くと思います。

対象商品:
42721063
2020-05-07
用途:
瓶の栓や工作
その他業種

特に問題はありません。価格がリーズナブルなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする