※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42724561
品番
3/8×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
67
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/8
材質
ステンレス
長さ(mm)
60
山数
16
種別
半ねじ
寸法S(mm)
17
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42724561
3/8×60
42789704
3/8×60
六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)
大阪魂
1パック(2本)
¥
489
税込
¥
538
内容量に違いがあります