※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130N)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42725208
品番
SQ1130N-5B1-L4-B
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
シリンダポート:(L4) Φ4用ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
ポートプラグ取付ポート
(B) 2(B)ポート
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
CADデータダウンロード