※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径シリンダポート:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手 注文コード42725244 品番SQ1131-5B1-N1
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は管接続口径など15種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径シリンダポート:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手 手動操作方式(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(-) なし ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする