※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1141)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ4用ワンタッチ管継手
注文コード
42726084
品番
SQ1141-6LB1-C4
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ4用ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気