※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 試験管/チューブ/栓類
三商の 栓/キャップ
オレンジW栓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42727047
品番
W-29TK
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
材質
天然ゴム
下径(Φmm)
27
高さ(mm)
49.5
適合
培養試験管
幅(mm)
33
中径(Φmm)
29.5