※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全134種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42727081
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1
寸法ds(Φmm)
6
寸法K(mm)
4
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約11.5
寸法dk(Φmm)
約9.8
寸法r(mm)
最小0.25
寸法da(Φmm)
最小7
寸法Z(mm)
約1
ねじ長さ(mm)
18
種別
半ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目