※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 試験管/チューブ/栓類
三商の 栓/キャップ
シリコンW栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
42727117
品番
W-18
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
二重栓構造ですので、密封性に優れています。
下径(Φmm)
14
高さ(mm)
35
適合
18mm試験管
幅(mm)
21
中径(Φmm)
16.5