※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 試験管/チューブ/栓類
三商の 栓/キャップ
シリコンW栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
42727126
品番
W-21
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
二重栓構造ですので、密封性に優れています。
下径(Φmm)
18
高さ(mm)
35
適合
21mm試験管
幅(mm)
24
中径(Φmm)
19