※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 試験管/チューブ/栓類
三商の 栓/キャップ
クリームW栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
42727293
品番
W-9
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
材質
合成ゴム
適合
9mm試験管
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
20.5
寸法C(mm)
7.5