※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 試験管/チューブ/栓類
三商の 栓/キャップ
クリームW栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42727415
品番
W-24N
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
摺り規格に適応。ナス型フラスコなどにお使い頂けます。
材質
合成ゴム
適合
24/40
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
24.5
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
23