※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 試験管/チューブ/栓類
三商の 栓/キャップ
クリームW栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42727424
品番
W-29N
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
摺り規格に適応。ナス型フラスコなどにお使い頂けます。
材質
合成ゴム
適合
29/42
寸法A(mm)
41
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
27