※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 袋用シーラー
三商の 卓上シーラー
卓上シーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42727625
品番
PS-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
場所を選ばないコンパクトタイプ。
圧着レバーを押すだけで電子コントロールにより綺麗にシールできます。
シール幅(mm)
2
シール長さ(mm)
200
質量(kg)
約2.5
定格消費電力
100V 260W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×77×150