BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角穴付皿ボルト
SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42727772
品番
M3×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
材質
SUS316L
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.5
頭部形状
六角穴付き皿
寸法t(mm)
(Min.)1.1
寸法S(mm)
(呼び)2
寸法K(mm)
(最大)1.86
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(Max.)6.72/(Min.)5.54
寸法ds(mm)
(Max.)3/(Min.)2.86
ねじ長さb(mm)
(Min.)18
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42727772
M3×20
42791883
M3×20
SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L)
BUMAX
1個
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました