SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード42727833 品番M4×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 材質SUS316L 長さ(mm)30 ねじピッチ0.7 頭部形状六角穴付き皿 寸法t(mm)(Min.)1.5 寸法S(mm)(呼び)2.5 寸法K(mm)(最大)2.48 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(Max.)8.96/(Min.)7.53 寸法ds(mm)(Max.)4/(Min.)3.82 ねじ長さb(mm)(Min.)20 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42727833 M4×30 42791944 M4×30 SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L) BUMAX SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L) BUMAX 1個 509 税込560 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3332:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする