BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角穴付皿ボルト
SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42728086
品番
M10×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
SUS316L
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
頭部形状
六角穴付き皿
寸法t(mm)
(Min.)3.6
寸法S(mm)
(呼び)6
寸法K(mm)
(最大)6.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(Max.)22.4/(Min.)19.22
寸法ds(mm)
(Max.)10/(Min.)9.78
ねじ長さb(mm)
(Min.)32
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42728086
M10×30
42792197
M10×30
SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L)
BUMAX
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました