BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角穴付皿ボルト
SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
42728147
品番
M12×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
SUS316L
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.75
頭部形状
六角穴付き皿
寸法t(mm)
(Min.)4.3
寸法S(mm)
(呼び)8
寸法K(mm)
(最大)7.44
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(Max.)26.88/(Min.)23.12
寸法ds(mm)
(Max.)12/(Min.)11.73
ねじ長さb(mm)
(Min.)36
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42728147
M12×60
42792251
M12×60
SUS-8.8六角穴付皿ボルト(SUS316L)
BUMAX
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました