※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×15 NHセフティソケット(鉄/クロメート)(小箱) 日産ネジ 42728244 M6×15 NHセフティソケット(鉄/クロメート)(小箱) 日産ネジ 42728244

NHセフティソケット(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400個) 注文コード 42728244 品番 M6×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)15 材質 寸法t(mm)(最小)3 寸法S(mm)5 表面処理クロメート 寸法e(mm)(最小)5.72 寸法D1(Φmm)約10 寸法T(mm)約0.8 寸法K(mm)6 寸法U(mm)3 寸法dk(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3169:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする