※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の ボールミル(粉砕用ボール)
YTZボール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(1kg)
注文コード
42728684
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高密度、高強度、高靭性および微細組織からなる耐摩耗性、耐久性に優れた、ジルコニア製の粉砕・分散用ボールです。
寸法(mm)
Φ0.65
化学組成
ZrO
2
+Y
2
O
3
密度(g/cm
3
)
(かさ密度)6.0
硬さ
1250HV10
弾性率(GPa)
210
破壊靭性
6.0MPa√m