※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×8 ヘックスローブ穴付ボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/ニッケル)(小箱) 日産ネジ 42728752 M4×8 ヘックスローブ穴付ボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/ニッケル)(小箱) 日産ネジ 42728752

ヘックスローブ穴付ボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード42728752 品番M4×8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)8 材質 寸法A(mm)3.94 寸法t(mm)(最小)1.05 寸法r(mm)(最小)0.2 表面処理ニッケル 頭部形状ボタン 寸法K(mm)2.2 穴の形状ヘックスローブ穴 ドライブサイズT20 寸法dk(Φmm)7.6 寸法da(Φmm)(最大)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4738:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする