※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケット SPタイプ (鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
注文コード
42729531
品番
M8×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
45
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)4
寸法S(mm)
(呼び)6
表面処理
3価ブラック
寸法D1(Φmm)
(ばね座金最大)14.5、(平座金)17
寸法K(mm)
8
寸法dk(Φmm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42729531
M8×45
42793642
M8×45
WAソケットSPタイプ(鉄/3価ブラック)
日産ネジ
1パック(2個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました