SQ1A41B-5LB1-C4 S Series(SQ1A41B) SMC 42730056 SQ1A41B-5LB1-C4 S Series(SQ1A41B) SMC 42730056

S Series(SQ1A41B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42730056 品番SQ1A41B-5LB1-C4
参考基準価格(税別)¥10,670 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手 切換方式4位置デュアル3ポート弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする