曜日別特売
- 耐圧ビニール管スプリングホース 三商 42730608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐圧ビニール管スプリングホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(1m)
内径(Φmm)25
外径(Φmm)33
内容量1本(1m)注文コード42730608品番-
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
内径(Φmm)25外径(Φmm)33長さ(m)1定尺(m)50
注意
内容量が1本(1m)のものは、2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。
該当注文コード:42730547、42730556、42730565、42730574、42730583、42730599、42730608、42730617、42730626、42730635
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする