※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケットSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
42731062
品番
M4×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)2
寸法S(mm)
(呼び)3
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)3.44
寸法D1(Φmm)
(最大)7
寸法T(mm)
(最小)1
寸法b(mm)
(最小)1.4
寸法K(mm)
4
自由高(mm)
(圧力試験後最小)1.7
寸法dk(Φmm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42731062
M4×20
42795173
M4×20
WAソケットSタイプ(鉄/3価ホワイト)
日産ネジ
1パック(15個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました