※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコン管

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 42731098 品番 -
参考基準価格(税別)¥123 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

使用温度-60〜200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。
本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。
ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。

内径(Φmm)0.5 外径(Φmm)1 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-60〜200 定尺(m)50
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
チューブではない

商品名に「管」とあるので文字通りではあるが、「チューブ」と呼べる性質の製品では無さそう。
モノタロウでもそれ以外のサイトでも、やたら潰れているというレビューが多い本品だが、
自分の用途においては内径と外径さえ合っていれば構わないので注文した。

現物を見て思ったのは、潰れているのではなく、元々楕円形に成形された製品なのでは、ということ。
実際どう作ってるのかは知らないが、まるで板状のシリコンを丸めて作ったような接合痕らしきものも側面に残っている。
自分の用途では大きな問題にはならなかったが、チューブを期待して購入した人は悪評を付けるだろうなと納得が行く。
もうちょっと商品説明を詳しく書いて、誤解を生まないようにすれば良いのにと思う。

それと、高い。他社のホンマもんのチューブより値段が高い。
自分はこの珍しい肉厚が必要だったので仕方なく購入したが、
他社製品で事足りる用途であれば、絶対にこの商品は選ばないというくらいには高い。

対象商品:
42731719
2019-09-03
用途:
搾乳装置デモ機

送られてきた状態でチューブなのに潰れて使えません。断面がほぼ円でなければです。変形してたのは残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする