※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケットSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42731141
品番
M5×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
50
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)2.5
寸法S(mm)
(呼び)4
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)4.58
寸法D1(Φmm)
(最大)8.5
寸法T(mm)
(最小)1.3
寸法b(mm)
(最小)1.7
寸法K(mm)
5
自由高(mm)
(圧力試験後最小)2.2
寸法dk(Φmm)
8.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42731141
M5×50
42795252
M5×50
WAソケットSタイプ(鉄/3価ホワイト)
日産ネジ
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました